静電気対策マット・シート類 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)0.7
長さ(m)0.9
幅(m)0.6
付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)
トラスコ品番274-1725
寸法(mm)600×900×0.7
質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
界面活性剤を使用しておらず非汚染性。樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。透明なので内容物の確認ができます。
用途電源を持ったESDSの保護に
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)5×1010(20℃/湿度50%)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。