静電気対策マット・シート類 :「電位計」の検索結果
関連キーワード
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109
基材PE
積層枚数(シート)40枚/マット
ボールタック2(30度)
粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)
漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
背面剥離力(N/25mm)2.00
剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策マット・シート類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。