静電気対策マット・シート類 :「アース線 2m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バナナジャック付きですので、リストストラップを簡単に接続できます。
コード長さ(m)約2
付属品ポンチ1組、内棒1組
寸法(mm)50×30×10
アズワン品番9-5032-01
1個
¥5,230
税込¥5,753
当日出荷
作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
アズワン品番68-0513-90
1巻
¥110,000
税込¥121,000
5日以内出荷
導電性重歩行用長尺床材
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます
半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008
アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。