静電気対策マット・シート類 :「人体アース」の検索結果
商品豆知識
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。
材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
色表面層:緑、最下層:黒
表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。