992件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011 アズワン品番67-2276-31
1箱(100枚)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

サンプラスチック導電袋 大型袋
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック アズワン品番65-9236-16
1ケース(500枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚 アズワン品番65-9342-73
1枚
26,000 税込28,600
翌日出荷

溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。 材質低密度ポリエチレン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。 材質LDPE 黄色 色(フタ)黄色
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 表面抵抗値(Ω)2.8×10[[の9乗]](JIS K 6911準拠)
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
用途内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。防煙垂れ壁として。 トラスコ品番350-7842 材質PVC、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 タイプ不燃・帯電防止 寸法(幅W×長さL)(mm)1070×20000 表面抵抗値(Ω)2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)
1巻
349,800 税込384,780
4日以内出荷

1箱(100枚)
2,598 税込2,858
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アキレスICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257) アズワン品番65-5522-48
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
24日以内出荷

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9247 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)20 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
359,800 税込395,780
7日以内出荷

超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング。シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。抗菌防臭加工
仕様●サイズ(mm):600×900●厚み(mm):32●材質:パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)裏地:TPEラミネート●重量:1.3kg●パイル長:25~30mm●カラー:ブルー アズワン品番65-3904-23
1枚
11,300 税込12,430
翌日出荷

キャプロンA(エース)とは・・・。・優れた表面固有抵抗値。・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮。・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です
用途電子部品・化粧品等 関連資料(1.14MB)
1セット(500枚×2袋)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質合成ゴム 厚さ(mm)2 長さ(m)10 表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6 幅(m)0.8
1個
60,300 税込66,330
翌日出荷

ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装、簡易的なアース用部品、遮光フィルム 幅(mm)1000 出荷単位2本/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途精密電氣部品の輸送時の梱包材、メンテナンス時のほこりよけ 幅(mm)1200 ブルー 出荷単位2本/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途精密電氣部品の輸送時の梱包材 幅(mm)1500 厚さ(mm)0.08 ブルー 出荷単位1本/箱 加工シートロール RoHS指令(10物質対応)対応 巻数(m)200
1箱(1本)
78,980 税込86,878
6日以内出荷

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。 トラスコ品番826-5444 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071 縦(mm)178 横(mm)356
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

リフトマット 4点セット エクシール 動画あり
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。総重量3~4t程度のフォークリフト、AGV、ハンドリフトなどに対応しています。タイヤ3回転分の通行で、タイヤ汚れを90%以上除去!異物混入対策に貢献します。長く使えて維持費もかからないので、低コストランニングです。製品構造(製品の両面に保護フィルムがついています)。重量車両の通貨に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりいにくい設計になっています。また設置に両面テープが必要なく、そのまま床に設置いただけます。清掃方法。汚れによって粘着力が低下したときは、専用洗剤または水でマット表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返しお使いいただけます。
用途重量運搬車の屋内通路に ハンドリフトも使用OK パレット裏のほこり除去に 寸法(mm)1800×1200
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンESD対策ラック
RoHS
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管 仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω 材質PP 質量(g)820 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品情報(0.87MB)
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

アイネックス静電気防止袋
静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300 シート厚さ(mm)0.08 材質PP
1パック(12個)
599 税込659
13日以内出荷

エスコ制電マット
RoHS
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷

可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
材質軟質PVC
1巻(30m)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCS(エスシーエス)導電性フロアマット
RoHS
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材として 厚さ(mm)2 ブラック 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106未満
1巻
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。 作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード 厚さ(mm)2 ブルー コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106~9
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
寸法(mm)457×457 寸法(inch)18"×18" アズワン品番64-3974-27
1セット(100枚)
34,900 税込38,390
3日以内出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
用途静電気除去、帯電防止 材質ポリエステル シートサイズ(mm)430×220
1袋(12枚)
8,298 税込9,128
4日以内出荷

改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.0 グリーン 長さ(m)10 寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000 接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。 幅(mm)910 厚さ(mm)2.0 グリーン 長さ(m)7.5 寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500 接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(7.5m)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。 材質導電ゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)34 寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000 電気抵抗値1×10^6Ω(平均) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。
用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。 幅(mm)910 長さ(m)10 厚さ(mm)2 特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454) 材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式ほか
19,980 税込21,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

制電クッションシートHG テラモト 動画あり
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約7(表面層:1.0mm) 関連資料(2.62MB)
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 材質アルミニウム 厚さ(mm)0.762 アズワン品番62-1630-84
1袋(100個)
7,298 税込8,028
6日以内出荷

平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.0889 質量(kg)1.22 アズワン品番62-1630-82
1箱
8,398 税込9,238
7日以内出荷

40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 材質アルミニウム 厚さ(mm)0.762 質量(kg)0.65 アズワン品番62-1630-79
1箱
4,398 税込4,838
5日以内出荷

40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 材質アルミニウム 厚さ(mm)0.762 質量(kg)1.55 アズワン品番62-1630-75
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
43日以内出荷

ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 内寸法(mm)279×381 厚さ(μm)85 引張強度115N/inch以上 静電気帯電防止性能20V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層) 内寸法(mm)254×305 厚さ(μm)65 引張強度60N/inch以上 静電気帯電防止性能30V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-02 透光率(%)40±10
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります