992件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 材質アルミニウム 厚さ(mm)0.762
1箱ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(μm)152
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルドロー コンポジッツ コーポレーションエレクトリカリーコンダクティブデッキプレート
帯電防止処理されたアースコードつきの疲労を和らげるマットです。 作業者からすばやく静電気を逃がし、機械や製品を静電気から守ることができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)610×910 厚さ(mm)14 仕様防炎適合品ET100122 トラスコ品番177-8367 材質PVC 質量(kg)3 コード長さ(m)【グランドコード】3 表面抵抗値(Ω)107
1箱
29,980 税込32,978
翌々日出荷

仕様【フォーマット】ボトル、【帯電防止】なし、【クリーンルーム】なし、【EN61340-5-1に適合】なし ナチュラル タイプ【ディスペンサー】ボトル
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様【帯電防止】なし、【クリーンルーム】あり、【EN61340-5-1に適合】あり 材質ステンレス鋼 長さ(mm)108 (Handle) プローブニードルポイント 導電性あり
1セット(1個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:スタッド&スナップ●コネクタタイプ:4 mmスタッド●終端タイプ:プレススタッド - リング
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様ディスペンサータイプ:ポンプ●フォーマット:液体●容量:170ml●色:白
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様材質:PUR●形状:丸形●ハンドルの形状:丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●リストストラップサイズ:調整可能●コード長:1.8m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●バンドカラー:青●単線 / 二線:二線●バンド素材:布●UL. 調整可能、ファブリック製. Mendaのデュアルワイヤリストストラップです。 デュアルワイヤリストストラップにより、冗長性が得られます。つまり、1本のデュアルワイヤリストストラップ導体が切断されても、もう1本のワイヤで接地経路が確保されます。. 抵抗ループ技術とともに使用することにより、オペレータのアースに対する適切な抵抗を継続的に監視 / 確認 快適な低アレルギー性繊維Silveron TM ファブリック(内部は銀モノフィラメント導電性) 304ステンレススチールバック 特許取得済みのデュアルワイヤ技術
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:10 mmスタッド×3●プラグタイプ:欧州Schuko●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


1袋(250個)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:メススナップ●コネクタタイプ:10 mmスナップ●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 10 mmメススナップ. 組み立てが簡単 あらゆるタイプのマット向けに設計 10 mmオススタッドとかん合
1袋(12個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
1袋(9個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm
1個
20,250 税込22,275
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ユニバーサルスナップキット●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●このキットにプラスドライバは非付属. RS Pro ESDユニバーサルスナップ取り付けキット. RS Proユニバーサル静電気敏感性スナップ取り付けキットだけで、新たにスナップ接続を追加することができます。 このキットにより、ESD保護材と作業員が同じ電位になるようにアースパスを確保することができます。 このキットには、最大10 mmの軟質材にスタッド又はソケットを取り付けるのに必要なすべてが用意されています。 この軟質材に穴を開け、プラスドライバ(キットに非付属)でソケット又はスタッドをねじ止めします。. 特長と利点 . スナップ取り付けキット一式 キットの内容 10 mmスタッド 10 mmソケット ねじ溝付きバックワッシャ コニカルナット 長ねじ 短ねじ ESDコモンアースポイントラベル. ねじ . 6-32皿頭プラス小ねじ 1 x 6 mm 1 x 10 mm
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


仕様アクセサリタイプ:接地ワイヤスタッド●コネクタタイプ:10 mmスタッド●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 共通端子アース線. 高品質の共通端子アース線 工場での使用やフィールドサービスキットとの使用に最適 接地マット / ラミネート及びオペレータで電位差が生じないように設計
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:アーススタッドインストールツール●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アーススタッドキット●コネクタタイプ:10mm Studs & Post●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 取り付け工具付属. アーススタッドキット. フロアマット / ラミネート及びベンチマット / ラミネートへのDITスタッド取り付け用 簡単に使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1個
2,250 税込2,475
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様タイプ:ディバイダ●ドロワ高さ:52mm●引き出しの長さ:52mm●引き出しの幅:31mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
1箱(60個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ:ターンテーブルストレージ●キャビネットの引き出し:12●ドロワ高さ:1760mm●キャビネット高さ:1760mm●キャビネット幅:680mm●引き出しの奥行き:680mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:680mm●引き出しは別売り 可搬重量 480 kg. ESDキャビネットターンテーブル、1200シリーズ. Raaco 1200シリーズのESDキャビネットを最大12個収められる高品質な空のキャビネットターンテーブルです。. スチール製、プラスチッククリップ付き アース線付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Hook & Loop●マーキング以外:なし●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●抵抗:<3.5 x 107Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
1袋(2個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様材質:ポリアミド●長さ:33m●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:オレンジ●使用法タイプ:マスキング●EN61340-5-1に適合:なし●低静電放電ポリイミドテープ. シリコン接着剤が塗布された高性能な半透明のポリイミドフィルムテープで、極めて低い静電放電特性を有しています。. 高温化での安定した寸法特性、難燃性、耐薬品性を備えたポリイミドフィルムを採用 高温特性に優れたシリコン接着剤の採用により、接着剤が転移するのを抑制 テープを剥がしたり、基板から取り外す際の静電放電を極めて低く抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります