2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン洗浄と集じんで作業性を大幅にアップさせます。作業台と小型集じん機を一体化した静電気除去装置付小型集じんユニットです。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途シルク印刷前の除電除じん。基板の洗浄。液晶のフィルムはく離・貼付。樹脂加工品の除電除じんなど。 トラスコ品番284-6322 幅(mm)345 質量(kg)21 高さ(mm)669 出力(kW)0.05 奥行(mm)350 電源(V)AC100 消費電力(W)70/75 集塵容量(L)0.5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 使用エアーホース径(外径×内径)Φ6×Φ4mm 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター イオンバランス±10V(フード内)以下 騒音レベル(dB(A))56/58 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V 除電方式高周波交流コロナ放電式
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去 黄・黒(トラ柄) 太さ(Φmm)紐:約4
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります