横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5
付属品フィルター1枚
トラスコ品番365-9259
質量(g)930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10
電源(AC V)100(50/60Hz)
プラグ形状2極接地型プラグ
最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120
処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)7.2
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343
運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(kPa)1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。