絞り込み
幅(mm)
  • 3
  • 0.64(2)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(13)
  • 1.9(5)
  • 2(11)
  • 2.4(3)
  • 2.5(11)
  • 2.8(2)
  • 3.5(4)
  • 3.8(1)
  • 3.9(2)
  • 5(2)
  • 5.6(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • HAKKO(白光)(3)
  • DESCO(3)
長さ(m)
  • 1.5(8)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.57(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
1.3(4)
1.5(13)
1.9(5)
2(11)
2.4(3)
2.5(11)
3
3.5(4)
3.9(2)
5(2)
はんだ吸取線 モノタロウはんだ吸取線モノタロウ(302件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(ステンレス口金付)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ハロゲンフリーはんだ吸取線 goot(太洋電機産業)ハロゲンフリーはんだ吸取線goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5仕様保管に便利なチャック入り
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
349税込384
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
ハンダ吸い取り線 カセット式 DESCOハンダ吸い取り線 カセット式DESCO
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
33,980税込37,378
1袋(25個)
3日以内出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
仕様鉛フリーはんだ対応
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
19,980税込21,978
1巻(25個)
当日出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取線