2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
FV101-81 簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10(コードを含みます) ピッチ(mm)(ベルト)約5 ベルトメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197 プラグ形状平型 作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる トラスコ品番849-7257 質量(kg)29 外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L) 炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L) 容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24 ヒーター容量(W)1200 炉内温度(℃)常温~180 プラグ形状平型プラグ
1個
529,800 税込582,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング