ヒーティングガン・シュリンク用品本体 :「強風」の検索結果
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。