「電源(V)」から絞り込む
ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。
ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります