1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
110(1)
デンカエレクトロンスーパードライヤー
熱収縮チューブSZF2シリーズを始めとする収縮チューブ類の収縮に便利なデジタル式温度表示付きドライヤーです。 温度表示ディスプレイ付きで温度管理も安心です。出力温度の調整もボタンで10度単位でスムーズに行えます。風量の調整はスイッチで2段階調整が可能です。 ディスプレイが背面にあるため、使用しながら温度を調整出来ます。 ノズルが4種類ありますので、広い範囲や狭い範囲など、用途に合わせてご使用いただけます。 ケースにはカッターなどを収納できるスペースがあります。縦置きができますので、両手を使っての収縮作業が可能となります。 頑丈で持ち運びや保管に便利なケース付です。
質量(g)650(付属品抜き) 温度範囲(℃)標準出力:100~500 電力(W)出力:1000-1200 風量(L/min)LOW(Ⅰ):190、HIGH(Ⅱ):310~500 調節方式風力:2段階
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷