ヒーティングガン・シュリンク用品本体 :「熱風ヒーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「熱風温度(℃)」から絞り込む
600~700未満(6)
小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 適合PHB201H 温度範囲(℃)常温~650
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
質量(kg)0.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS50
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無 質量(kg)1.8
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無 質量(kg)2.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 質量(kg)0.8 温度範囲(℃)常温~650 電源コード(m)3 運転音(dB)60 径(Φ)×全長(mm)250×40 風圧[50/60Hz](Pa)3000 風量(L/min)230
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。 トラスコ品番362-2738 容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V) 質量(kg)2.5 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130 騒音値(dB)50 定格使用時間連続運転可能(24時間以上可) 最高風圧(Pa)350 風量(L/min)155~570
1台
139,800 税込153,780
当日出荷