工具差しとは、機械の部品を組み立てる時などに使う道具。さまざまな工具を収めて、作業をスムーズにしてくれるものです。持ち運びが便利で、工具を必要な時にすぐに使用できます。強度があり、壊れにくくなっているのが特徴です。ペンケースでもタフな設計で軽量、摩擦に強いタイプなど他とは強度が異なります。工具ホルダーもいくつかタイプがあり、摩擦に強いだけでなく、耐久性に優れているドライバー差し、ループ状になっているので使いたいテープがすぐに取り出せるテープホルダーなど便利です。いくつもの工具を持ち運ぶことができるホルダーもあり、作業を効率的に行うようサポートしてくれます。
手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム
用途手袋やタオルの吊り下げに
全長(mm)140
材質POM/アルミ
質量(g)20
激しい動きで外れることがないロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける
自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整)
キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製
安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂
質量(g)72
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。
色黒/黄
ベルト通し幅(mm)60
中央にはカッターナイフを、両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納。万一カッターの刃を収納し忘れても破れない、丈夫な樹脂底ガード付(※通常は刃を器具本体に収めてご使用ください)。型くずれがしにくい、軽くて丈夫なポリエステルキャンバス製
材質ポリエステルキャンバス
色本体/黒、ライン/黄
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×210
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。
コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。
カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。
本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。
用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。
適合各社ベルトクリップ式コンベックス
材質樹脂
フック寸法(mm)適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック
厚さ(mm)20
全長(mm)150
質量(g)30
シリーズグローブアクセサリー
開口寸法(mm)15
ベルト通し幅(mm)58
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ
仕様ビット軸対辺6.35mm
軸径(Φmm)(対辺)6.35
幅(mm)Φ20
高さ(mm)41(本体部分のみ)
質量(g)(取付け工具最大)500まで
奥行(mm)Φ20
耐荷重(kg)0.5
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム
材質アルミ、磁石
全長(mm)96
質量(g)37.5
耐荷重(kg)3.5
工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。