工具差しとは、機械の部品を組み立てる時などに使う道具。さまざまな工具を収めて、作業をスムーズにしてくれるものです。持ち運びが便利で、工具を必要な時にすぐに使用できます。強度があり、壊れにくくなっているのが特徴です。ペンケースでもタフな設計で軽量、摩擦に強いタイプなど他とは強度が異なります。工具ホルダーもいくつかタイプがあり、摩擦に強いだけでなく、耐久性に優れているドライバー差し、ループ状になっているので使いたいテープがすぐに取り出せるテープホルダーなど便利です。いくつもの工具を持ち運ぶことができるホルダーもあり、作業を効率的に行うようサポートしてくれます。
湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度!
本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。
また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。
低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。
ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。
ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。
60mm幅のベルトまで使用できます。
用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げに
材質樹脂
仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ
質量(g)約60
破断強度(kg)300
正面1段、2段、3段目は、型崩れのしにくい型押し仕様です。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
寸法(cm)26×13×7.5
本体質量(g)200
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム
材質アルミ、磁石
全長(mm)96
質量(g)37.5
耐荷重(kg)3.5
上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)26×8×6
本体質量(g)100
正面1段、2段、3段目は、ポケット入口際の折りかえりがないので引っかかりによる傷を防止します。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)26×9×7.5
本体質量(g)150
正面1段、2段目は、ポケット入口際の折りかえりがないので引っかかりによる傷を防止します。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。4丁差ともに、貫通タイプです。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)26×12×7
本体質量(g)130
工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。