1,695件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。ドライバーのみで簡単に交換できる。
用途オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)23×9×25 ブラック 質量(g)25 タイプアタッチメント シリーズ腰道具PRO 対応【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT 耐荷重(g)800
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。
用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)26×28×80 ブラック 質量(g)39 タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング) シリーズ腰道具PRO 対応【ビットホルダー】穴径:5mm 装着方法コンベックスホルダ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)76×35×80 ブラック 質量(g)67 タイプオフセットビットホルダー シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm 装着方法コンベックスホルダ 耐荷重(g)800
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のペンチも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。
用途ペンチ差し2段。 仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面 寸法(mm)270×50×100 ブラック、タグ:ブラック/レッド 質量(g)179 タイプペンチ差し2段 シリーズ腰道具PRO 生地1680デニール生地
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

植木鋏を入れるケースです。180mmから200mmの植木鋏用です。
幅(mm)140 全長(mm)240 質量(g)100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

本職用剪定鋏ケースです。200mmから230mmの鋏用です。
幅(mm)75 全長(mm)210 質量(g)80
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

本職用の植木鋏ケースです。一枚皮で折り返しバンド通しのため大変丈夫です。
幅(mm)140 全長(mm)250 質量(g)120
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

野菜の収穫包丁を入れるケースです。
幅(mm)68 全長(mm)195 質量(g)60
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

剪定鋏用ケースです。180mmから200mmの鋏用です。
幅(mm)75 全長(mm)200 質量(g)70
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ブドウ収穫用の鋏を入れるケースです。
幅(mm)100 全長(mm)175 質量(g)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

剪定鋏を2丁入れるケースです。
幅(mm)130 全長(mm)200 質量(g)110
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

BC-08CR テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 動画あり
ビニールテープ専用。腰道具のフックやD環に取り付けるだけ。MAX4個まで
材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160 関連資料(2.39MB)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!。60mmベルト対応。フックのゲート開口幅25mm。落下防止コード取り付け穴を上下に設置。軽量&高強度!。強化リブを入れることにより30%破断強度UP。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けられるホルダー付き。モンキー・レンチなどの吊り下げに
材質本体:ステンレス / ゲート部分:ステンレス シルバー 質量(g)142 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43×70 関連資料(1.49MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。スタンダードな剪定鋏差し。台曲式の高耐久タイプ。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H220×W75
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マットブラック仕上をした大久保鋏差しです。特大タイプ。ハトメを増量。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H270×W165
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

マットブラック仕上をした「のみ差し」です。1丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H245×W65
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マットブラック仕上をした「のみ差し」です。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H255×W110
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

マットブラック仕上をした板金鋏差しです。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H270×W130
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。200mmの剪定鋏にジャストフィット。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H230×W90
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

マットブラック仕上をした板金鋏差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H290×W90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。
用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H210×W60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。墨つぼ差し付。
用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。 サイズ(mm)H290×W220
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

マットブラック仕上をした万能ツール差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H270×W80
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたショートラチェット差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H250×W60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたラチェット差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H285×W60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたミゼットカッター差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H235×W85
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたカッター差しです。替刃・ペン差付き。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H210×W70
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたハンマー差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H220×W75
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。ハンマー差し付。
用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。 サイズ(mm)H290×W220
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2丁差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H205×W120
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2段差&ドライバー差タイプ。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H205×W120
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

マットブラック仕上をしたペンチ差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H200×W85
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

マットブラック仕上をした充電ドライバー差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H250×W80
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

マットブラック仕上をした充電アシストドライバー差しです。
用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。 材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強 寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。 サイズ(mm)H260×W65
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

SGLタイプ。実用新案、意匠登録済
用途ミゼットカッター差し 材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

SGLタイプ。実用新案、意匠登録済
用途ハッカー差し 材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLタイプ。実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連差し 材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLタイプ。実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、折尺2連差し 材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLタイプ。実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、チョーク、折尺3連差し 材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGLタイプ。実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、チョーク、チョーク3連差し 材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『腰袋/工具差し/携帯ケース』には他にこんなカテゴリがあります