特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホールドします。
強力なツインマグネットでホルダーを保持。
強力なマグネットで、キャビネットなどのスチール表面に取付け。
※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:4.5KG/2.5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:1.5KG/1.3KG
※耐荷重を超えるものは載せないでください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※写真の工具類は付属しません。
※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W90×L110×H90●質量(kg):0.42●本体材質:スチール●磁石数量:1個●耐荷重(kg):最大4.5●ホールドサイズ(mm):110×36●ホールド開口部幅(mm):35
アズワン品番68-0850-35
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
キャビネットや壁などに取付けて、工具類を保持するツールホルダーです。
吸着面は対象物にやさしいソフトラバー付きです。
本体の取り外しに便利なハンドル付きです。
工具類を取り付けた状態で、持ち運ぶこともできます。
※耐荷重以下で使用してください。
※十分強度のある鉄面に取り付けてください。
※マグネットに付着した、鉄粉や金属片などを取り除いてから取り付けてください。
※磁気の影響を受けやすい物の側で、使用しないでください。
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
仕様●サイズ(mm):L305×H55×D17●耐荷重(kg):4
アズワン品番68-0850-97
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
スプレー缶やボトル、インパクトレンチ、ドライバー、プライヤーをホールドします。
強力なツインマグネットでホルダーを保持。
キャビネットなどのスチール表面に取り付け可能。
※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:9KG/5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:3KG/2.6KG
※耐荷重を超えるものは載せないでください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※写真の工具類は付属しません。
※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W140×L180×H80●質量(kg):0.875●本体材質:スチール●磁石数量:2個●耐荷重(kg):最大9.0●ホールドサイズ(Φmm):5・11・13・70・75・13×30
アズワン品番68-0850-36
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。
ボックスのサイドには、持ち運び用のハンドルがついています。
引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。
フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。
ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。
いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。
キズ防止用の保護マットが付属しています。
工具の収納、保管に。
[付属品]
鍵:2本[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902
仕様●サイズ(mm):W521×D256×H300●1-2段目引き出し(mm):W449×D221×H50●3段目引き出し(mm):W449×D221×H68●質量(kg):11.1●引き出し耐荷重(kg):各段約5●製造国:台湾
アズワン品番68-0850-34
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。