カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(237)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(71)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(9)
- オフィスサプライ(12)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 切削工具・研磨材(71)
- 測定・測量用品(86)
- 作業工具/電動・空圧工具(343)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(29)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,055)
- ねじ・ボルト・釘/素材(39)
- 自動車用品(5)
- トラック用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
- 医療・介護用品(1)
- その他(8)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JEFCOM(ジェフコム)
ジェフコム株式会社は、「創意と工夫が現場に生きる」をモットーに省力電設工具・電気機材などの生産・販売を手掛ける研究開発型企業です。多数のパテント アイデア製品を生み出、高い評価と信頼を得ております。
会社情報
| 会社名 | ジェフコム株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1972/02/14 |
| 所在地 | 〒579-8014 大阪府東大阪市中石切町3-13-16 |
特価

ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
くるくるソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
電工フィットグローブ
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
ベルトパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状材質ポリプロピレン
段差モール
JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
電工キャンバスバッグ
JEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50
電動ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)当日出荷マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
くるくるリーマー
JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)全長(mm)125質量(g)40
ズンギリ面取りビット
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理寸法(mm)Φ29×49質量(g)70摘用全ネジ Φ5~19mm
ショートオーガー
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
打込みアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50組)ほか当日出荷から翌日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
グリーンスリムライン
JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
フミダイソックス
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341セット(4個)当日出荷床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入仕様底面に滑り止め付材質本体:ポリエステル、滑り止め:PVC寸法(mm)40×40×140質量(kg)15適合寸法(mm)使用できる脚部:32×32
パックパーツボックスミニ
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース材質ポリプロピレン色ブラック/クリア
ヘルメットクリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥429税込¥4721袋(2個)当日出荷ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止質量(g)14(2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
ウエストビットセット
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(6本)当日出荷マグネット付ドライバービット6本組。硬質両頭ビット(インパクトドライバー対応)。ベルトクリップ付で便利!
亜鉛メッキスプレー
JEFCOM(ジェフコム)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ボードアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(16本)ほか当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
カッティングペースト
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥799税込¥8791個(100g)当日出荷刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。仕様キャップ付種別チューブタイプ
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35