腰袋 :「ノミ」の検索結果
腰袋とは、現場作業に必要な工具類を収納するバッグです。腰回りに身に付けて使用し、複数の工具を一度に持ち運べるのが特長。作業の効率アップや安全性の確保が可能になります。工事現場や建設現場などでの使用が主体ですが、DIYの広まりから一般家庭で使われるケースも多いです。耐久性や通気性に富んだものや、ペン・携帯電話を収納できるスペースのあるものなど、様々な種類の中から利用目的に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「材質」から絞り込む
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途ノミケース2丁入1寸・1寸4分厚用。
トラスコ品番568-1975
材質牛ヌメ皮
形状ヌメ皮ノミケース2丁入1寸・1寸4分厚用
幅(mm)110
色ヌメ皮
高さ(mm)255
ベルト通し幅(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。
太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。
ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材
形状2段
アズワン品番67-8022-80
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
上部挿入部二重革補強
底部17mmソケット抜けパンチ穴
両サイドビットホルダー付
寸法(mm)270×85
生地台部表皮二重皮縫
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。