腰袋 :「極匠」の検索結果

腰袋とは、現場作業に必要な工具類を収納するバッグです。腰回りに身に付けて使用し、複数の工具を一度に持ち運べるのが特長。作業の効率アップや安全性の確保が可能になります。工事現場や建設現場などでの使用が主体ですが、DIYの広まりから一般家庭で使われるケースも多いです。耐久性や通気性に富んだものや、ペン・携帯電話を収納できるスペースのあるものなど、様々な種類の中から利用目的に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ベストツール極匠 黒染め牛床革
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納に トラスコ品番495-7027 材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール 形状板金鋏ケース 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)310 奥行(mm)90 ベルト通し幅(mm)60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

通気性と作業性を追求した横ベルト付サスペンダー。あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取付可能なベルトループ仕様です。 内側中央部は弾力があり通気性のあるクッションメッシュ材、外側はライダースジャケット等に使われる通気孔を設けたパンチングPVレザー、小物や道具を連結できる大型Dリングを左右に2つ付けています。 連結方法はベルトループなので、あらゆるメーカーのサポートベルトや作業ベルトに取り付けが可能です。 「ドット状のスベリ止め」をショルダー部の内側に付けることで、安定した装着感を実現しました。 ※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。 ※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないでください ※防水製品ではありません。濡れた場合は水けをよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かして下さい。 ※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。 ※本製品に使用されている素材は色落ちする場合があります。淡い色の衣類の着用、汗、雨天での使用には十分注意して下さい。
仕様●重量:240g●材質:ショルダー部/ポリエステル・PVC合成皮革・ポリプロピレン、ベルト/ポリプロピレン、バックル部/ポリアセタール、角カン・Dリング部/スチール アズワン品番67-8022-90
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

前面は黒染めの牛黒革と合皮を使用し、背面は型崩れしにくい三層のPE材を使用。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※湿気などによりカビが生じる恐れもありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※本品に使用されている素材は水濡れ、摩擦等により色落ちする場合があります。雨天時の使用、淡色の着衣、汗等には十分ご注意下さい。※用途以外の使用はしないでください。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚物収納に特化した小型腰袋です。職種や現場のジャンルにとらわれないオールマイティな万能腰袋です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 奥行90mmの大容量スペースはランヤード・墨ツボ・潤滑スプレーなど、厚物道具類の収納に便利です。
材質綿帆布 質量(g)220 呼び寸法(mm)150×90×230 加工強力撥水加工済
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

折込鋸や剪定鋏等の道具を収納可能な2段式の黒革工具差しです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 刃物を収納可能な2段目の底部は、内側にPE材を仕込んで貫通防止仕様を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:310×100×55mm●重量:約260g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット部/スチール、取出し口・内部底面/PE材 形状2段 アズワン品番67-8022-81
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。 ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。 左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。 悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。 ※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。 ※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。 ※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。 ※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ(大ポケット):約40mm●開口部サイズ(小ポケット):約30mm●重量:160g●本体材質:帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)●リベット材質:スチール●底部・背面下部材質:ベルト地●ベルト通し部材質:合成皮革・PE材 形状2段 アズワン品番67-8023-36
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材 形状2段 アズワン品番67-8022-80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ:大ポケット/約40mm、小ポケット/約30mm●重量:160g●材質:本体/帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)、リベット/スチール、底部・背面下部/ベルト地、ベルト通し部/合成皮革・PE材 形状2段
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納スペースが三段なので用途、機能、道具のサイズに合わせた収納が出来て、とても便利です。貴重品はフタ付スペースで安心。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 携帯電話・車の鍵・小銭入れなどの貴重品は落下を防ぐフタ付仕様。
材質綿帆布 質量(g)280 呼び寸法(mm)150×100×240 加工強力撥水加工済
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『腰袋/工具差し/携帯ケース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング