絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベストツール(1)
  • 三木ネツレン(1)
二面幅(mm)
  • 8
  • 10(11)
  • 11(8)
  • 12(9)
  • 13(10)
  • 14(9)
  • 17(10)
  • 19(9)
  • 22(8)
  • 24(9)
  • 27(8)
  • 30(8)
  • 32(8)
  • 46(8)
  • 50(8)
  • 55(8)
  • 60(8)
  • 65(8)
  • 70(9)
  • 75(9)
全長(mm)
  • 90~100未満(6)
商品構成
  • 単品(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8
10(11)
11(8)
12(9)
13(10)
14(9)
17(10)
19(9)
22(8)
24(9)
27(8)
30(8)
32(8)
46(8)
50(8)
55(8)
60(8)
65(8)
70(9)
75(9)
二面幅(mm)をもっと見る
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
649税込714
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
579税込637
1本
当日出荷から7日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
8 mm 強力型片口スパナ エスコ8 mm 強力型片口スパナエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
対辺(mm)8全長(mm)95エスコ品番EA613NB-8寸法T(mm)4.5商品構成単品寸法S1(mm)20
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ8x 85mm/4.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8エスコ品番EA615AS-8商品構成単品
8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8エスコ品番EA615AR-8商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ