絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • エスコ(101)
  • RS PRO(18)
  • フィスコインターナショナル(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • GEDORE(4)
  • 三木ネツレン(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 三共コーポレーション(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ベストツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユキワ精工(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
二面幅(mm)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 17(3)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 38(3)
  • 41(3)
  • 46(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
全長(mm)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
10(4)
32(3)
35(3)
36(3)
38(3)
41(3)
46(3)
50(3)
55(3)
60(3)
二面幅(mm)をもっと見る
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(24件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1丁
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)
779税込857
1丁
翌々日出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ強力タイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ強力タイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)
129,800税込142,780
1丁
3日以内出荷
あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。 二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。 材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用トラスコ品番223-6287全長(mm)900材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)19100二面幅(mm)130

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ