絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 17(3)
  • 19(3)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 38(2)
  • 41(3)
  • 46(2)
全長(mm)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(3)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • GEDORE(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • WILLIAMS(1)
  • エスコ(21)
  • トップ工業(1)
  • ベストツール(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • 三木ネツレン(3)
  • 浦和工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(4)
19(3)
22(3)
24(3)
27(3)
30(3)
32(3)
35(3)
36(3)
41(3)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥759~税込¥835~
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥779税込¥857
    1丁
    当日出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
    用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ