絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Wera(1)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ホーザン(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • Strong Tool(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • TAURUS(1)
二面幅(mm)
  • 10
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(35)
  • 8×10(29)
  • 10×12(35)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(40)
  • 12×14(36)
  • 13(37)
  • 14(40)
  • 14×17(35)
  • 17(41)
  • 17×19(34)
  • 19(37)
  • 22×24(29)
  • 24(30)
  • 24×27(27)
商品構成
  • 単品(38)
全長(mm)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(16)
  • 140~160未満(12)
  • 160~180未満(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(35)
10
10×12(35)
12(40)
12×14(36)
13(37)
14(40)
14×17(35)
17(41)
19(37)
二面幅(mm)をもっと見る
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(78件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
薄口スパナ SIGNET(シグネット)薄口スパナSIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
469税込516
1丁
当日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
429税込472
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
669税込736
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1丁ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
二面幅(mm)8×10エスコ品番EA685A-3商品構成単品
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットツールスパナ KTCプロフィットツールスパナKTC(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
ネプロス アングルヘッドスパナ neprosネプロス アングルヘッドスパナnepros(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
極薄スパナ TAKAGI(高儀)極薄スパナTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
両口スパナ SATA両口スパナSATA
349税込384
1丁
当日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ KTC両口スパナKTC
679税込747
1本
当日出荷
商品構成単品
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
425税込468
1個
当日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA685A-5商品構成単品
両口レンチ JOKER Wera両口レンチ JOKERWera(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
両口スパナ Beta両口スパナBeta
849税込934
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ SIGNET(シグネット)両口スパナSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
639税込703
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
スパナ ホーザンスパナホーザン
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ10.0x12.0mm薄口スパナエスコ
480税込528
1個
欠品中
二面幅(mm)10×12全長(mm)125材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12商品構成単品
チタン合金製両口スパナ TAURUSチタン合金製両口スパナTAURUS
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
ミニオープンエンドレンチ WILLIAMSミニオープンエンドレンチWILLIAMS
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
8x10mm 両口スパナ エスコ8x10mm 両口スパナエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
二面幅(mm)8×10エスコ品番EA615AK-3商品構成単品
オープンレンチ8X10 Pro-Autoオープンレンチ8X10Pro-Auto
499税込549
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)8×10全長(mm)135トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼質量(g)35商品構成単品
オープンレンチ10X12 Pro-Autoオープンレンチ10X12Pro-Auto
569税込626
1個
3日以内出荷
二面幅(mm)10×12材質クロームバナジューム鋼商品構成単品
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
748税込823
1個
3日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA615AK-4商品構成単品
10x13mm 両口スパナ エスコ10x13mm 両口スパナエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×13エスコ品番EA614WB-10商品構成単品
ネプロス・ブレーキパイプレンチ neprosネプロス・ブレーキパイプレンチnepros(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
寸法S(mm)(六角)10寸法L(mm)147質量(g)60寸法D1(mm)18寸法D2(mm)21.5寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7商品構成単品
10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ エスコ10x12mm ブレーキパイプメガネレンチエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA616KA-1商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ