絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(292)
  • RS PRO(48)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • NSK(ナカニシ)(16)
  • KTC(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • Pro-Auto(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • トップ工業(8)
  • TRUSCO(8)
  • FACOM(8)
  • 三木ネツレン(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • nepros(5)
  • ハゼット(5)
  • Strong Tool(4)
  • SATA(3)
二面幅(mm)
  • 6(1)
  • 6×7(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 10×11(1)
  • 10×13(1)
  • 12×13(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 17×19(1)
  • 19(1)
  • 20×22(1)
  • 22(1)
  • 22×24(1)
  • 24(1)
  • 24×27(1)
  • 27(1)
  • 27×32(1)
  • 30×32(1)
  • 32(1)
商品構成
  • 単品(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
19(1)
20×22(1)
22(1)
22×24(1)
24(1)
24×27(1)
27(1)
27×32(1)
30×32(1)
32(1)
二面幅(mm)をもっと見る
両口レンチ JOKER Wera両口レンチ JOKERWera(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
Jorker4 両口スパナセット1 WeraJorker4 両口スパナセット1Wera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
Jorker 両口スパナ WeraJorker 両口スパナWera
2,298税込2,528
1本
当日出荷
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
6002 両口レンチ Joker Wera6002 両口レンチ JokerWera
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
JOKER両口スパナ WeraJOKER両口スパナWera
4,798税込5,278
1丁
翌日出荷
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用全長(mm)141スパナサイズ(mm)20×23スパナ厚さ(mm)5.5

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ