両口スパナ :「収納ケース」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットタイプ = 絶縁コンビネーションスパナセット。セットのサイズ = 7 → 17 mm。個数 = 11。材質 = クロームバナジウム鋼。VDE/1000V認証 = なし。。RS Pro絶縁VDEレンチ11本セット. RS Pro 10ピースVDEメートル系スパナセットは、クロムバナジウムスチール製で、耐電気性のビニール層で覆われているため1000 Vの電圧下でも安全に作業できます。これは業務用及び本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。スパナはスタイリッシュな黒と赤の色で仕上げられており、便利な収納ケースに入っています。 特長と利点: 高い強度と長寿命のクロムバナジウムスチール製 ケースにスパナのサイズが記されているため、欠損している工具を速やかに識別可能 工具のVDEマークで安全性を保証 DIN EN60900:2004 代表的用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業 認定: DIN EN60900:2004 VDE 1000 V よくある質問: スパナには保証が付いていますか. はい、RS PROのスパナには3年間の保証が付いています。 セットの内容を教えてください。 セットに含まれるサイズ: 絶縁VDEオープンエンドスパナ: 7、8、10、12、14、17 mm 絶縁VDEメガネレンチ: 7、8、10、12、14 mm
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro 10ピースフレキシブルヘッドレンチボックスセット. RS PRO のこの 10 ピースフレキシブルヘッドボックスレンチセットは、プロや愛好家に最適です。 品質を念頭に製造された、フレックスヘッドボックスエンドレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です。 ヘッドを調整できるため、届きにくい場所にある対応しにくい留め具に対応可能で、あらゆる環境に不可欠な工具キットです。ボックスレンチを整理し、優れた状態を保つために便利なキャリングケースに収納されています。 キットの内容 10 メートルサイズボックスセット: 6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm 20 x 22 mm 21 x 23 mm 24 x 27 mm 特長及び利点 レンチのフレキシブルヘッドにより狭い場所や急な角度でも作業が可能 全面的に硬化及び耐性加工が施されたスチール製 クロムバナジウムスチール製(光沢クロム仕上げ) ブロー成形保管 / キャリーケースに収納されています 用途 これらの非ラチェット式ボックスヘッドレンチは、対応するサイズの六角及び角型の留め具を緩めたり締めたりする際にトルクをかけるのに最適です。このダブルエンドボックスレンチは、扱いにくい場所にあるボルトにアクセスするためのフレキシブルヘッドを備えています。一般的に次の用途で使用されます。 自動機械 保守エンジニア 工業技術者 ボックスレンチとソケットキットの違いは何ですか. ボックスレンチは、スクエアドライブソケットキットと同様の機能を備えていますが、通常は一体型の工具で、ラチェット式の機能は備えていません。このため、ソケットキットよりも多くの場合、強制的に使用できます。錆びた留め具や詰まった留め具に対処するのに最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様セットタイプ = フレックスヘッドソケットスパナセットセットのサイズ = 8 → 27 mm個数 = 10材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります