両口スパナ :「両口レンチ」の検索結果
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(11)
10×12(7)
11×13(7)
12(10)
13(7)
14(10)
14×17(8)
17(13)
17×19(8)
19(12)
二面幅(mm)をもっと見る
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
1丁
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
材質クロムバナジウム鋼
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
入組点数11
スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
1セット(1セット)
¥10,300
税込¥11,330
8日以内出荷
対辺(mm)4×5
全長(mm)100
エスコ品番EA615KA-1
材質クロム合金鋼
質量(g)11
寸法a(mm)3.4
寸法b1(mm)12.5
寸法b2(mm)14
商品構成単品
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)170
アズワン品番64-2240-77
1本
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
対辺(mm)17×19
全長(mm)195
エスコ品番EA615BC-33
質量(g)145
寸法D1(mm)36
寸法D2(mm)40
寸法T(mm)7.5
商品構成単品
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA685AC-2
サイズ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm
商品構成セット品
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
対辺(mm)24×26
全長(mm)270
エスコ品番EA615KA-31
材質クロム合金鋼
質量(g)293
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)53
寸法b2(mm)57.5
商品構成単品
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
対辺(mm)11×13
全長(mm)148
エスコ品番EA615BC-29
質量(g)65
寸法D1(mm)23
寸法D2(mm)27
寸法T(mm)6
商品構成単品
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口スパナ
- 両口スパナ
- 引掛けスパナ(フックスパナ)
- 打撃スパナ
- ソケットスパナ
- ピンスパナ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。