両口スパナ :「4mm」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
12(3)
12×14(4)
13×14(1)
14(3)
21×23(1)
21×24(1)
22(3)
22×24(4)
24(3)
30×34(1)
二面幅(mm)をもっと見る
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
対辺(mm)4×5
全長(mm)100
エスコ品番EA615KA-1
材質クロム合金鋼
質量(g)11
寸法a(mm)3.4
寸法b1(mm)12.5
寸法b2(mm)14
商品構成単品
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
全長(mm)84/103
セット内容6本組
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)2/4
商品構成セット品
サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1個
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/4×5/16(対辺)
全長(mm)140
エスコ品番EA615KB-1
質量(g)26
寸法a(mm)4
寸法b1(mm)16
寸法b2(mm)18
商品構成単品
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)130
アズワン品番64-2240-75
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22×24
全長(mm)210
アズワン品番64-2240-84
1本
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組)
全長(mm)125~284
セット数8本組
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
対辺(mm)13×14
全長(mm)190
エスコ品番EA615KA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)70
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)30
寸法b2(mm)32
商品構成単品
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
対辺(mm)21×23
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-29
材質クロム合金鋼
質量(g)232
寸法a(mm)7.8
寸法b1(mm)49
寸法b2(mm)53
商品構成単品
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
対辺(mm)12×14
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-12
材質クロム合金鋼
質量(g)63
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)28
寸法b2(mm)32
商品構成単品
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)22×24
全長(mm)250
質量(g)170
アズワン品番64-7885-18
1本
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)
全長(mm)92~210
アズワン品番64-2240-73
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
対辺(mm)7×8
全長(mm)140
エスコ品番EA615KA-5
材質クロム合金鋼
質量(g)25
寸法a(mm)4
寸法b1(mm)17
寸法b2(mm)18
商品構成単品
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
対辺(mm)8×9
全長(mm)140
エスコ品番EA615KA-6
材質クロム合金鋼
質量(g)21
寸法a(mm)4
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)21
商品構成単品
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組
材質ステンレス
全長(mm)133~239
質量(g)1022
アズワン品番64-2236-30
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口スパナ
- 両口スパナ
- 引掛けスパナ(フックスパナ)
- 打撃スパナ
- ソケットスパナ
- ピンスパナ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。