絞り込み
ブランド
  • SATA
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(292)
  • RS PRO(48)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • NSK(ナカニシ)(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • KTC(13)
  • Pro-Auto(11)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • トップ工業(8)
  • TRUSCO(8)
  • FACOM(8)
  • Wera(5)
  • 三木ネツレン(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • nepros(5)
  • ハゼット(5)
  • Strong Tool(4)
二面幅(mm)
  • 10(1)
  • 10×12(1)
  • 11(1)
  • 11×13(1)
  • 12(1)
  • 12×14(1)
  • 13(1)
  • 13×15(1)
  • 13×16(1)
  • 14(1)
  • 14×17(1)
  • 16×18(1)
  • 17(1)
  • 17×19(1)
  • 19(1)
  • 19×21(1)
  • 19×22(1)
  • 21(1)
  • 21×23(1)
  • 22(1)
商品構成
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口スパナ SATA両口スパナSATA
349税込384
1丁
当日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
スパナー8本セット SATAスパナー8本セットSATA
6,998税込7,698
1セット(8本)
6日以内出荷
・軽く、強く、使い易い
セット内容5.5×7:L 124/D1 13.1/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×22:L 254/D1 40.3/D2 46.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7(mm)商品構成セット品
13pcs両口スパナ SATA13pcs両口スパナSATA
13,980税込15,378
1セット(13本)
6日以内出荷
・軽く、強く、使い易い
セット内容6×7:L 124/D1 13.0/D2 17.3・8×10:L 150/D1 17.3/D2 21.5・10×12:L 163/D1 21.5/D2 25.7・11×13:L 175/D1 23.6/D2 27.8・12×14:L 187/D1 25.7/D2 29.9・14×17:L 201/D1 29.9/D2 36.1・17×19:L 228/D1 36.1/D2 40.3・19×21:L 240/D1 40.3/D2 44.5・21×23:L 262/D1 44.5/D2 48.6・22×24:L 285/D1 46.6/D2 50.7・23×26:L 300/D1 48.6/D2 54.9・24×27:L 300/D1 48.6/D2 54.9・30×32:L 333/D1 63.3/D2 67.5(mm)商品構成セット品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ