4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブサイズ = 1/4 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 200 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS PRO 12
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 225 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロムめっき。。RS PRO 12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ドライブサイズ = 3/8 インチ。ハンドルタイプ = 拡張可能なラチェット。ドライブ形状 = 正方型。全体長さ = 315 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。仕上げ = クロム。。RS Pro 伸長可能ソケットレンチ. RS PRO の拡張可能なラチェット式ソケットレンチをご紹介します。この高品質でリバーシブルかつ軽量なラチェットは、狭い場所や密閉された場所にアクセスできるコンパクトなヘッドと、遠く離れていて長いリーチが必要な留め具用の伸縮式 ARM を備えています。ラチェットヘッドは防塵性に優れ、メンテナンスフリーの機構を備えていることを意味します。工具の品質や全体的な使用目的に妥協することなく、埃や異物が平凡な環境で作業できます。人間工学に基づいた快適なグリップは、化学薬品や溶剤のある場所など、さまざまな環境で液体及びグリースに対する耐性を備えているため、家庭での使用、作業場での使用を問わず、あらゆるユーザーに最適な工具です。. 特長と利点:. コンパクトなラチェットにより、トルクを損失することなく、狭いスペースでも容易にアクセスできます ファスナーが遠く離れた場所( 215 ~ 315 mm )で作業する際に、強化ハンドルを使用することで作業範囲を拡大できます メンテナンスフリーの 3/4 インチ密閉型ラチェットヘッドにより、工具の寿命が延び、作業完了時に一貫した品質が得られます 各種のメートル系 / インチ系ソケットサイズに適合する超小型スクエアドライブヘッドにより、日常的な使用に多用途で不可欠な装置となっています わずかな角度でラチェットを行うことができる、 5 ° 刻みの 72 歯機構。狭い空間に最適 ユーザの調整を最小限に抑えながら、迅速な方向転換を可能にするリバーシブルスイッチ 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、優れたグリップ性と快適性を提供 クロム仕上げで、クリーニングと耐腐食性に優れています. 用途:. ソケットレンチは、レンチのヘッドに取り付けられているソケットで動作するように設計されているレンチ又はラチェットの一種です。ソケットレンチは通常、ラチェット機構を備えているため、ボルトを回転するたびにレンチを取り付けなくても、一定の作業を行うことができます。ソケットレンチは、自動車整備、エンジニア、建築業者、 DIY 愛好家などのプロが一般的に使用します。貴重な手持ち工具で、時間を大幅に節約し、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。. ラチェットスパナは、どのように機能しますか.. ラチェットスパナ又はレンチは、オープンエンド、フレア、リングヘッドがファスナヘッドに取り付けられている状態のままで、留め具を一方向にだけ回せられる機構を使用しています。スパナをひっくり返すか、レバーをフリックすると、動きの方向が変わります。. このスパナにはリバースレバーが付いていますか.. Y
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。 用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。 どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチハンドルタイプ = ラチェット全体長さ = 150 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります