片口ラチェットレンチ :「メガネ磨き」の検索結果
「二面幅(mm)」から絞り込む
17(1)
17×21(1)
21(1)
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
質量(g)410
タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。