両口ラチェットレンチ :「インチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
1丁
2,060 税込2,266
翌日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387 アズワン品番65-9267-50
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
66,600 税込73,260
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1丁
4,600 税込5,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1セット
42,600 税込46,860
翌日出荷

12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
65,900 税込72,490
翌日出荷

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります