42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)311 エスコ品番EA602AK-5 呼び寸法(mm)19×24
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387 アズワン品番65-9267-50
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

全長(mm)355 シノの有無あり エスコ品番EA602AD-12 呼び寸法(mm)21×24
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全長(mm)415 エスコ品番EA602AK-8 呼び寸法(mm)24×30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)14×17 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-24
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)13×17 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-23
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)50 寸法(mm)17×21 全長(mm)180 質量(g)265
1丁
4,220 税込4,642
翌日出荷

全長(mm)358 エスコ品番EA602AK-6 呼び寸法(mm)21×26
1個
8,830 税込9,713
3日以内出荷

全長(mm)312 エスコ品番EA602AK-4 呼び寸法(mm)17×21
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

12ポイント。ショートサイズ。左右切替式。13°タイプ。工具袋は予告なく色や材質を変更する事があります。
1セット
20,800 税込22,880
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1セット
42,600 税込46,860
翌日出荷

12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
65,900 税込72,490
翌日出荷

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0 質量(g)760 アズワン品番64-7880-33 保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
1丁
7,420 税込8,162
翌日出荷

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16 質量(g)440 アズワン品番64-7880-32 保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
5,780 税込6,358
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)19×22 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-29
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)17×21 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-26
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5 質量(g)1540 アズワン品番64-7880-37 保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-34 保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
8,400 税込9,240
翌日出荷

全長(mm)452 エスコ品番EA602AL-11 呼び寸法(mm)17×19
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
66,600 税込73,260
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1丁
4,600 税込5,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1本
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)50 寸法(mm)19×21 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-28
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)17×22 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-27
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)50 寸法(mm)17×19 全長(mm)180 質量(g)265
1丁
4,450 税込4,895
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)34 寸法(mm)19×24 全長(mm)250 質量(g)360
1丁
4,840 税込5,324
翌日出荷

全長(mm)312 シノの有無あり エスコ品番EA602AD-9 呼び寸法(mm)17×21
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

全長(mm)312 シノの有無あり エスコ品番EA602AD-11 呼び寸法(mm)19×22
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地 アズワン品番65-9267-52
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット アズワン品番65-9267-51
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-36 保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
1丁
8,550 税込9,405
翌日出荷

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります