1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
アズワン品番65-9267-52
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
アズワン品番65-9267-51
1セット
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0
質量(g)760
アズワン品番64-7880-33
保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
1丁
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)1100
アズワン品番64-7880-36
保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
1丁
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0
質量(g)2000
アズワン品番64-7880-38
保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16
質量(g)440
アズワン品番64-7880-32
保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
1丁
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5
質量(g)1540
アズワン品番64-7880-37
保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
1丁
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5
質量(g)1100
アズワン品番64-7880-34
保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
1丁
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。