213件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
両口ショートラチェットレンチ アークランドサカモト両口ショートラチェットレンチアークランドサカモト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
全長(mm)415エスコ品番EA602AK-8呼び寸法(mm)24×30
サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)サイクルラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774質量(g)425
8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO8in1 リバースラチェットレンチイチネンTASCO
3,698税込4,068
1足
翌々日出荷
1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
両口ラチェットレンチ SK11両口ラチェットレンチSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
ミゼットラチェットレンチキット CHAPMANミゼットラチェットレンチキットCHAPMAN
14,980税込16,478
1組
当日出荷
スクリュードライバーセット
仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13延長アダプター、CME-1スクリュードライバーグリップ、CMH-3六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4、3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ハードケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:165mm×115mm×42mm●Made in USAアズワン品番65-9076-10
19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ ラチェットアクション エスコ19-24mm/3/4"-15/16" クイックスパナ ラチェットアクションエスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387アズワン品番65-9267-50
ラチェットレンチ17/21 曲がり MUST TOOLラチェットレンチ17/21 曲がりMUST TOOL
6,998税込7,698
1丁
5日以内出荷
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES3/8”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8
4IN1リバースラチェットレンチ SEK4IN1リバースラチェットレンチSEK
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
3/8”差込マルチショートラチェット RED EAGLES3/8”差込マルチショートラチェットRED EAGLES
3,560税込3,916
1個
5日以内出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72
1/2”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES1/2”差込ギヤレスラチェットRED EAGLES
7,722税込8,494
1個
5日以内出荷
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
両口ラチェットシノ付 Pro-Auto両口ラチェットシノ付Pro-Auto
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
足場鳶用 両口ラチェット17×17 侍BLACK足場鳶用 両口ラチェット17×17侍BLACK
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
カラビナ工具差しに直接装備可能です。
用途足場の組み立て、解体に。トラスコ品番388-5111材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼厚さ(mm)50全長(mm)250対辺寸法(mm)17×17
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440アズワン品番64-7880-32保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
ツイスト ラチェットレンチ 総磨き トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨きトップ工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21
両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付MCC(松阪鉄工所)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
呼び17×21
19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
全長(mm)311エスコ品番EA602AK-5呼び寸法(mm)19×24
17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
全長(mm)312エスコ品番EA602AK-3呼び寸法(mm)17×19
ALC用ラチェットレンチ トップ工業ALC用ラチェットレンチトップ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)トップ工業
4,198税込4,618
1本
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
7,298税込8,028
1本
当日出荷
トラスコ品番483-4089RoHS指令(10物質対応)対応
両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ロングラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
5機能レンチスピード SK115機能レンチスピードSK11(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm刃数72送り角度(°)5材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)全長(mm)177幅(mm)75.8奥行(mm)25質量(g)190タイプスピード
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17トップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17全長(mm)167.5トラスコ品番274-1296質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応
ラックレンチ ミトロイラックレンチミトロイ
6,798税込7,478
1本
当日出荷
電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13全長(mm)166トラスコ品番281-3050質量(g)225厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに材質(本体)アルミ質量(g)230寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
短ガチャ トップ工業短ガチャトップ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業逆シノ曲がりラチェットレンチトップ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16トラスコ品番723-1164全長(mm)310呼び17×21RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業逆シノ曲がりラチェットレンチトップ工業
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16全長(mm)250シノの有無あり
PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー TRUSCOPT型樹脂トレー付ツールボックス用トレーTRUSCO
949税込1,044
1個
当日出荷
PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798質量(kg)0.4ブルー
弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン弓型ラチェットレンチ (一般作業用)アックスブレーン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限にその上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
GR-0COMAラチェ トップマン[工具・金物]GR-0COMAラチェトップマン[工具・金物]
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
遊びのないスムーズな回転!
適合サイズビット:6.35×25以上/ソケット:1/4”(6.35)角
RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOLRW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバーMUST TOOL
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
RW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバー MUST TOOLRW-4SLNI 4サイズラチェットレンチ 30/36×32/41mm シルバーMUST TOOL
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)30/32/36/41ギア数48山
両口ラチェットレンチ72 SK11両口ラチェットレンチ72SK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)315ギア数72山

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ