絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10
- 8(5)
- 10(10)
- 10×12(3)
- 10×13(4)
- 12(7)
- 12×14(4)
- 13(9)
- 13×17(7)
- 14(6)
- 14×17(7)
- 17(29)
- 17×19(16)
- 17×21(23)
- 19(10)
- 19×21(7)
- 19×24(10)
- 21(25)
- 24(6)
- 30(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
ブランド
- スーパーツール(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- SATA(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(10)
13(9)
14×17(7)
17(29)
17×19(16)
17×21(23)
19(10)
19×21(7)
19×24(10)
21(25)
二面幅(mm)をもっと見る

両口ラチェットレンチ
SATA¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装色シルバー
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196色シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
両スライドラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。全長(mm)169質量(g)290
ラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ