212件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Facomフレキシブルヘッドコンパクトラチェット Facom製のフレキシブルなヘッドが付いた、インチの小型ラチェット この業務用のラチェットは180 °傾斜が可能で、ボタン1つで位置をロックできます。 エクステンションバーと併用すれば、手の届きにくい場所でもラチェットを使用できます。また、締め付けたり、緩めたりする際にTハンドルとしても使用できます。 内容 小型フレキシブルラチェット エクステンション: 100 mm 特長と利点:180 °の小型ラチェットと柔軟な傾斜ヘッド、あらゆる位置でロック可能 60歯 エクステンションをTハンドルとして使用すれば、締め付けたり、緩めたりする際、大きな力をかけることができます。 小型で高精度 頑丈で使いやすさ抜群 互換品 Facom インチソケット / ビット 用途情報 家庭、ガレージ作業場、金属加工 / 木工作業員、自動車整備工、愛好家、DIYマニア / 専門家に適しています。
仕様●ハンドルタイプ:コンパクトラチェット●モデル:R.180●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:クロム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:111-6727 アズワン品番68-4150-16
1個
15,790 税込17,369
7日以内出荷

狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32 アズワン品番67-5999-04
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36 アズワン品番67-5999-05
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地 アズワン品番65-9267-52
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット アズワン品番65-9267-51
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

オールパーパス スクリュードライバーセット。
仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4・3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USA アズワン品番65-9076-12
1組
9,398 税込10,338
5日以内出荷

オールパーパス スクリュードライバーセット。
仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4(インチ))、マイナスビット(1/4・3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USA アズワン品番65-9076-13
1組
9,398 税込10,338
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)198 オレンジ サイズ(inch)3/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)255 オレンジ サイズ(inch)1/2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め メタリックピンク サイズ(inch)3/8
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め メタリックブルー サイズ(inch)1/4
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)140 シルバー サイズ(inch)1/4
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)245 シルバー サイズ(inch)1/2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170 質量(g)116 レンチサイズ(mm)8・10・12・14
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め 厚さ(mm)30 メタリックピンク サイズ(inch)3/8 直径(mm)50 ギヤ歯数72
1個
4,783 税込5,261
5日以内出荷

72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 シルバー サイズ(inch)3/8 ギヤ歯数72
1個
3,560 税込3,916
5日以内出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)245 シルバー サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数30
1個
4,944 税込5,438
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)198 オレンジ サイズ(inch)3/8 ギヤ歯数0
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 シルバー サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数72
1個
3,968 税込4,365
5日以内出荷

板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め セット内容板ラチェット1本(14mm×19mm)、リング10点(RETADP8(8mm)・5/16”)・RETADP9(9mm)・RETADP10(10mm)・RETADP11(11mm)・RETADP12(12mm)・RETADP13(13mm)・RETADP14(14mm)・RETADP15(15mm)・RETADP16(16mm)・RETADP17(17mm)) 全長(mm)200 シルバー
1セット
7,722 税込8,494
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)155 オレンジ サイズ(inch)1/4 ギヤ歯数0
1個
4,933 税込5,426
5日以内出荷

構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)140 シルバー サイズ(inch)1/4 ギヤ歯数30
1個
3,747 税込4,122
5日以内出荷

振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途ボルトの締め、緩め 全長(mm)255 オレンジ サイズ(inch)1/2 ギヤ歯数0
1個
7,722 税込8,494
5日以内出荷

従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途ボルトの締め、緩め 厚さ(mm)26 メタリックブルー サイズ(inch)1/4 直径(mm)50 ギヤ歯数72
1個
4,783 税込5,261
5日以内出荷

スーパーツール両口ラチェットレンチ
ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
用途ボルト・ナットの締付け。 呼び径(mm)21×26
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。 材質Cr-V鋼 差込角(mm)12.7(4分) 対辺(mm)30/32 ソケット6角 シノの有無 ギア数48山
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)315 質量(g)469 使用範囲(mm)17・21
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 全長(mm)160 質量(g)140 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)45 寸法T3(mm)4.6 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)206 質量(g)270 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)34.5 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)50 寸法T3(mm)5.6 サイズ(mm)13・14×17・19
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
75日以内出荷

通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱に トラスコ品番247-5305 材質Cr-v 厚さ(mm)50 全長(mm)250 シルバー 質量(g)370 対辺寸法(mm)17×21
1丁
14,980 税込16,478
9日以内出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)19×22 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-29
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)19×21 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-28
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)14×17 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-24
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

厚さ(mm)50 寸法(mm)13×17 全長(mm)250 質量(g)460 アズワン品番64-7880-23
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0 質量(g)2000 アズワン品番64-7880-38 保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5 質量(g)1540 アズワン品番64-7880-37 保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質クロムバナジウム 寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5 質量(g)1100 アズワン品番64-7880-36 保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
1丁
8,550 税込9,405
翌日出荷

『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります