「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(4)
200~220未満(3)
240~260未満(6)
260~280未満(1)
280~300未満(1)
300~350未満(1)
350~400未満(1)
400~450未満(1)
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。
全長(mm)180
シノの有無あり
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)287
質量(g)530
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)195
質量(g)250
シノの有無あり
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。
全長(mm)240
質量(g)354
適合サイズ(mm)17×21
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。
軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド
一目でサイズがわかる本体カラー
大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0
全長L(mm)241
寸法D(mm)42
寸法L2(mm)16.0
寸法T(mm)18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに
材質(本体)アルミ
質量(g)230
寸法L(mm)240
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
シノの有無あり
足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。
全長(mm)240
質量(g)369
適合サイズ(mm)17×21
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。