52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • T型ハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
  • 9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm KTC

    9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。
    用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードTハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
    寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
  • T型ハンドル SLOKY(スローキー)

    T型ハンドル

    SLOKY(スローキー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
  • T型ハンドル3分300 S.E.K.(スエカゲツール)

    T型ハンドル3分300

    S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)3/8
  • スピードTハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピードTハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    早回しパイプ付で作業効率がアップします。 奥深い箇所に最適です。
  • 10mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    10mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-10
  • T型ハンドル(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル(ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル4分300 S.E.K.(スエカゲツール)

    T型ハンドル4分300

    S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)1/2
  • T型トルクスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型トルクスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)250寸法L2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型BOXレンチ エスコ

    T型BOXレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    6ポイント。
    全長(mm)314ハンドル幅(mm)200
  • 12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    12mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-12
  • T型ハンドル (早回シ/ソケット用) エスコ

    T型ハンドル (早回シ/ソケット用)

    エスコ
    925税込1,018
    1本
    翌日出荷
    ESCOオリジナル『早回し機能』T型ソケット用ハンドル。六角軸のカバーが空転することで早回しが可能。
    軸長(mm)250ハンドル幅(mm)89差込角(inch)1/4”
  • T型ハンドル SLOKY(スローキー)

    T型ハンドル

    SLOKY(スローキー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。
    用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色
  • 416R T型ハンドルラビダプター Wera

    416R T型ハンドルラビダプター

    Wera(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    欠品中
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
    用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
  • 9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。 中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
    トラスコ品番828-0318全長(mm)236差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"sq T型スライドハンドル エスコ

    3/8"sq T型スライドハンドル

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BR-13
  • 8mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    8mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-8
  • 7mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    7mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-7
  • (9.5SQ) T型ハンドル nepros

    (9.5SQ) T型ハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法L(mm)256差込角(mm)9.5寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200
  • T形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    T形の先端に角ドライブが付いて、色々なサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2891材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
  • スピードTハンドルハンガー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドルハンガー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
  • 495 T型ハンドルナットドライバー Wera

    495 T型ハンドルナットドライバー

    Wera
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
  • 1"(25.4mm)SQ. T型スライドハンドル 全長700mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1"(25.4mm)SQ. T型スライドハンドル 全長700mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)3906寸法L(mm)700差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードTハンドル FPC

    スピードTハンドル

    FPC
    1,988税込2,187
    1個
    7日以内出荷
    ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
    用途スピードTハンドルです。
  • T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)600寸法L2(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    6mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ(1件のレビュー)
    5,210税込5,731
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-6
  • T型ハンドル(スライド式) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル(スライド式)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル(オフセット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル(オフセット)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-8041全長(mm)268差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル3分450 S.E.K.(スエカゲツール)

    T型ハンドル3分450

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-1902材質クロームバナジューム鋼全長(mm)450差込角(inch)3/8
  • (19.0SQ)ヘッド KTC

    (19.0SQ)ヘッド

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番807-0104全長(mm)71質量(g)300穴径(Φmm)25.5差込角(sq.)19外径(mm)40(ソケット)
  • 絶縁 T型ソケットアダプターハンドル Wera

    絶縁 T型ソケットアダプターハンドル

    Wera
    5,798税込6,378
    1本
    71日以内出荷
    410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチ。Tハンドルの形状により、特に高い締め付けおよび緩めトルクを伝達できます。ハンドルの形状は手によくフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まるため、人間工学に基づいた最適な動力伝達が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるように、10,000 V で IEC 60900 に従って個別にテストされたツール。3/8”VDEビットソケットおよび Wera Zyklop VDEシリーズ8740、8760、8767、8790 のソケットにのみ使用できます。コーティングされたハンドル傷つきやすい表面も損傷から守ります。
  • LED搭載1/4"ティーハンドル RED EAGLES

    LED搭載1/4"ティーハンドル

    RED EAGLES
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    1/4”サイズのビットチャックを2箇所に装備し、さらに ロングシャンク側にはLEDライトも搭載
    用途ボルトの締め、緩め仕様ビットチャック:1/4" X 2長さ(mm)150グリーン質量(g)102幅(cm)105mm
  • スピードT形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードT形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2094材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
  • Tハンドル ヘクスローブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    Tハンドル ヘクスローブドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプヘクスローブドライバー。
    材質クロームバナジウム、マットクロームメッキ
  • 絶縁T型ハンドル エスコ

    絶縁T型ハンドル

    エスコ
    5,990税込6,589
    1本
    翌日出荷
    グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。1000V絶縁。
  • 5pc.メトリックTハンドルヘックスキー FACOM

    5pc.メトリックTハンドルヘックスキー

    FACOM
    33,980税込37,378
    1個
    73日以内出荷
    ロングアーム。先端にバニシュ仕上げを施したクロム仕上げ。 奥まったところを早回しができるTハンドルのヘックスキーレンチ。
    用途Tハンドルヘックスキーセット内容3/4/5/6/8mm(5ヶ)形状T形(3端とも六角)質量(g)531
T型ハンドル