スピンナハンドル :「one」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](5)
19.0[3/4](1)
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1
寸法L(mm)490
差込角(mm)dr:12.7
寸法L1(mm)640
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)22
寸法L2(mm)148
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番122-0608
質量(g)100
寸法d(mm)6.5
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットハンドル
- スピンナハンドル
- T型ハンドル
- T型スライドハンドル
- オフセットハンドル
- スピーダーハンドル
- ドライバー形ハンドル
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。