ドライバー形ハンドル :「サシ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します。
仕様●全長(mm):60●対辺(mm):6●ハンドル幅:100mm アズワン品番65-2144-44
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル:119mm収納袋サイズ:220×80(H)mm 寸法(mm)(+)#2、(-)5.5×1.0 差込角(inch)1/4 ビット全長(mm)89 アズワン品番65-2144-45
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷

ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25 全長(mm)(セット時)83 ハンドル長さ(mm)65 差込角(inch)1/4
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

全長(mm)205 軸長(mm)100 差込角(inch)1/4
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ビット差替式のスタビドライバーセット。 ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。 パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm 全長(mm)(セット時)83 六角対辺(mm)(ハンドル)1/4” ハンドル長さ(mm)65 アズワン品番64-7868-86 差込六角対辺(mm)1/4"
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4" 全長(mm)54 軸長(mm)11 アズワン品番64-7869-88
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

寸法(mm)軸長(L1;):10、全長(L2;):65 質量(g)50 差込角(inch)1/4
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
仕様差込ビット対辺:1/4" 全長(mm)146 アズワン品番64-7869-87
1本
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷

おすすめ人気ランキング