ドライバー形ハンドル :「作業用」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](11)
9.5[3/8](1)
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4"
全長(mm)54
軸長(mm)11
アズワン品番64-7869-88
1本
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
仕様差込ビット対辺:1/4"
全長(mm)146
アズワン品番64-7869-87
1本
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2
セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2
差込角(inch)1/4
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-2228-34
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
フレキシブルシャフト
右回し(仮締め)専用
コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g
アズワン品番65-2156-84
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します。
仕様●全長(mm):60●対辺(mm):6●ハンドル幅:100mm
アズワン品番65-2144-44
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
全長(mm)290
質量(g)168
軸長(mm)175
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-32
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25
全長(mm)(セット時)83
ハンドル長さ(mm)65
差込角(inch)1/4
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
ビット差替式のスタビドライバーセット。
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm
全長(mm)(セット時)83
六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”
ハンドル長さ(mm)65
アズワン品番64-7868-86
差込六角対辺(mm)1/4"
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
寸法(mm)差込部外径(d;):10、軸長(L1;):165、全長(L2;):200
質量(g)108
ハンドル幅(mm)106
差込角(inch)1/4
1個
¥3,610
税込¥3,971
8日以内出荷
全長(mm)89
軸長(mm)45
ハンドル幅(mm)99
アズワン品番64-7869-86
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル:119mm収納袋サイズ:220×80(H)mm
寸法(mm)(+)#2、(-)5.5×1.0
差込角(inch)1/4
ビット全長(mm)89
アズワン品番65-2144-45
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
仕様差込部外径:11mm
全長(mm)190
質量(g)119
軸長(mm)75
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-33
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。