「差込角(mm[inch])」から絞り込む
[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)エスコ翌日出荷
ビット差替式のスタビドライバーセット。
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm全長(mm)(セット時)83六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”ハンドル長さ(mm)65アズワン品番64-7868-86差込六角対辺(mm)1/4"
1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)エスコ翌日出荷
左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2差込角(inch)1/4ビット全長(mm)25アズワン品番64-2228-34
差替式スタビードライバーセットエスコ翌日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25全長(mm)(セット時)83ハンドル長さ(mm)65差込角(inch)1/4
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980