ドライバー形ハンドル :「角ます」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](10)
9.5[3/8](1)
左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2
セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2
差込角(inch)1/4
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-2228-34
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
全長(mm)290
質量(g)168
軸長(mm)175
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-32
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。
ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容(+)ビット:#1・#2(-)ビット:3.0mmヘクスローブビット:T15・T20・T25
全長(mm)(セット時)83
ハンドル長さ(mm)65
差込角(inch)1/4
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル:119mm収納袋サイズ:220×80(H)mm
寸法(mm)(+)#2、(-)5.5×1.0
差込角(inch)1/4
ビット全長(mm)89
アズワン品番65-2144-45
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
仕様差込部外径:11mm
全長(mm)190
質量(g)119
軸長(mm)75
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-33
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
フレキシブルシャフト
右回し(仮締め)専用
コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g
アズワン品番65-2156-84
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。