17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](5)
ビット差替式のスタビドライバーセット。 ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。 パック入り。
セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm 全長(mm)(セット時)83 六角対辺(mm)(ハンドル)1/4” ハンドル長さ(mm)65 アズワン品番64-7868-86 差込六角対辺(mm)1/4"
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

仕様差込部外径:11mm 全長(mm)190 質量(g)119 軸長(mm)75 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2228-33
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

左右切替式。 ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。 ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。 ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2 セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2 差込角(inch)1/4 ビット全長(mm)25 アズワン品番64-2228-34
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

全長(mm)290 質量(g)168 軸長(mm)175 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2228-32
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

全長(mm)89 軸長(mm)45 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7869-86 対辺寸法(inch)1/4"
1本
5,070 税込5,577
翌日出荷

1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1本
2,960 税込3,256
翌日出荷

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4" 全長(mm)54 軸長(mm)11 アズワン品番64-7869-88
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

寸法(mm)軸長(L1;):10、全長(L2;):65 質量(g)50 差込角(inch)1/4
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
仕様差込ビット対辺:1/4" 全長(mm)146 アズワン品番64-7869-87
1本
14,900 税込16,390
翌日出荷

寸法(mm)差込部外径(d;):10、軸長(L1;):165、全長(L2;):200 質量(g)108 ハンドル幅(mm)106 差込角(inch)1/4
1個
3,610 税込3,971
8日以内出荷