絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(130)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(102)
  • KTC(43)
  • JTC(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • FPC(27)
  • Pro-Auto(26)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • SIGNET(シグネット)(24)
  • nepros(23)
  • DEEN(20)
  • Wera(18)
  • ハゼット(16)
  • WILLIAMS(16)
  • SK11(16)
  • TRUSCO(15)
  • マキタ(11)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 350~400未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM3/8ドライブ エクステンドラチェットFACOM
25,980税込28,578
1個
当日出荷
FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット全長247~355仕様72ギア
3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171 FACOM3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171FACOM
17,980税込19,778
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
用途ラチェット質量(g)200全長(mm)210
高性能密閉型1/2 ラチェット  S.161B FACOM高性能密閉型1/2 ラチェット S.161BFACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。
用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
高性能密閉型1/4 ラチェット  R.161B FACOM高性能密閉型1/4 ラチェット R.161BFACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。
用途ソケット質量(g)210
1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171FACOM
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171 FACOM1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
用途ラチェット質量(g)90
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2UFACOM
95,980税込105,578
1個
73日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット質量(g)1300
3/4 to 1/2 カプラー K.230B FACOM3/4 to 1/2 カプラー K.230BFACOM
6,998税込7,698
1個
73日以内出荷
交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360 FACOM3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360FACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
用途ハンドルラチェット質量(g)470全長(mm)233ギア数60T
3/8  バー J.140A FACOM3/8 バー J.140AFACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
ジョイント部は補強されています。
用途バー質量(g)230仕上ブライトクローム
3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B FACOM3/4ドライブ ラチェットヘッド K151BFACOM
37,980税込41,778
1個
73日以内出荷
72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161 FACOM3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット質量(g)260寸法L1(mm)195寸法d(mm)29寸法d1(mm)27寸法H(mm)29寸法L(mm)210
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161BFACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
用途ラチェット質量(g)210
コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V FACOMコンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372VFACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。
用途ラチェット質量(g)170全長(mm)15
ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)605寸法(mm)27
ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24FACOM
18,980税込20,878
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)300寸法(mm)24
ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22FACOM
16,980税込18,678
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)295寸法(mm)22
ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13 FACOMラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13FACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
用途フレアナットレンチ質量(g)90寸法(mm)13
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145 FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
用途ハンドル質量(g)740
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141AFACOM
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル質量(g)600
1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161 FACOM1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット質量(g)90
1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360 FACOM1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット質量(g)2600
R.203DA用スイベルハンドル R.200P FACOMR.203DA用スイベルハンドル R.200PFACOM
5,198税込5,718
1個
73日以内出荷
レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。 Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。
用途スイベルハンドル質量(g)20寸法d(mm)22寸法L(mm)45
3Pc. 変換アダプターセット D169 FACOM3Pc. 変換アダプターセット D169FACOM
24,980税込27,478
1個
73日以内出荷
ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター質量(g)100
1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U FACOM1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6UFACOM
37,980税込41,778
1個
73日以内出荷
1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ラチェットセット質量(g)700

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル