6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
用途ラチェット 質量(g)200 全長(mm)210
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
用途ラチェット 質量(g)90
1個
14,980 税込16,478
92日以内出荷

防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット 質量(g)90
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
用途ラチェット 質量(g)450 仕上ブライトクローム
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
用途ラチェット 質量(g)260 寸法L1(mm)195 寸法d(mm)29 寸法d1(mm)27 寸法H(mm)29 寸法L(mm)210
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷

回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
用途ハンドル・ラチェット 質量(g)2600
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷