ラチェットハンドル :「ギア回転」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](1)
軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。
ヘッドの角度も調整可能です。
ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数72
材質特殊工具鋼
ハンマーとしても使用できる画期的な屈強なラチェットハンドルです。ラチェットは最低でも600N以上の負荷に耐えられます。同時に、ギア数60枚で6°刻みの滑らかな回転です。
差込角(mm)12.7
全長(mm)341
トラスコ品番411-9916
歯数60
質量(g)1150
1本
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットハンドル
- スピンナハンドル
- T型ハンドル
- T型スライドハンドル
- オフセットハンドル
- スピーダーハンドル
- ドライバー形ハンドル
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。