ラチェットハンドル :「差込角 5mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
12.7[1/2](4)
全長(mm)23 対辺(mm)5.0 外径(Φmm)8.9 差込角(inch)1/4
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

左右切替式。1/4”DR用ハンドルに3/8”DR差込角を設けた、ヘッド幅20.5mmのコンパクト仕様です。
1本
8,340 税込9,174
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

全長(mm)23 対辺(mm)4.5 外径(Φmm)7.8 差込角(inch)1/4
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

全長(mm)23 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)9.2 差込角(inch)1/4
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

全長(mm)23 対辺(mm)5.5 外径(Φmm)8.8 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2241-40
1個
830 税込913
翌日出荷

材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPEプラスチック 全長(mm)275 質量(g)539 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 送り角度(°)4 アズワン品番64-7888-98
1丁
8,430 税込9,273
翌日出荷

仕様ヘッド厚み:17mm 全長(mm)305 質量(g)640 差込角(mm[inch])12.7[1/2] ヘッド径(Φmm)39 送り角度(°)3.6 アズワン品番64-7888-05
1本
6,510 税込7,161
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):23 材質クロム合金鋼 全長(mm)265.5 質量(g)647 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 送り角度(°)4.5 アズワン品番64-2247-74 ヘッド幅(mm)41
1丁
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):22.5 材質クロム合金鋼 全長(mm)265.5 質量(g)680 差込角(mm[inch])12.7[1/2] ヘッド幅(mm)41
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254 アズワン品番65-2156-96
1個
7,480 税込8,228
当日出荷

左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317 アズワン品番65-2156-97
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷